曜日別特売

ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C

ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C - NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C - NBK(鍋屋バイテック会社)

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15049870SPEG-M3-10-C1個【M(並目)】0.51032.55.5
890
889
978(税込)
当日出荷
15049985SPEG-M4-30-C1袋(10本)【M(並目)】0.730437
4,170
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
15049845SPEG-M3-6-C1個【M(並目)】0.5632.55.5
850
取扱い終了
返品不可
15049854SPEG-M3-8-C1個【M(並目)】0.5832.55.5
850
取扱い終了
返品不可
15049879SPEG-M3-12-C1個【M(並目)】0.51232.55.5
920
取扱い終了
返品不可
15049888SPEG-M3-15-C1個【M(並目)】0.51532.55.5
1,330
取扱い終了
返品不可
15049897SPEG-M3-20-C1個【M(並目)】0.52032.55.5
1,750
取扱い終了
返品不可
15049906SPEG-M3-25-C1個【M(並目)】0.52532.55.5
2,390
取扱い終了
返品不可
15049915SPEG-M4-6-C1個【M(並目)】0.76437
1,180
取扱い終了
返品不可
15049924SPEG-M4-8-C1個【M(並目)】0.78437
1,210
取扱い終了
返品不可
15049940SPEG-M4-10-C1個【M(並目)】0.710437
1,270
取扱い終了
返品不可
15049949SPEG-M4-12-C1個【M(並目)】0.712437
1,410
取扱い終了
返品不可
15049958SPEG-M4-15-C1個【M(並目)】0.715437
1,670
取扱い終了
返品不可
15049967SPEG-M4-20-C1個【M(並目)】0.720437
1,750
取扱い終了
返品不可
15049976SPEG-M4-25-C1個【M(並目)】0.725437
2,390
取扱い終了
返品不可
15049994SPEG-M5-6-C1個【M(並目)】0.86548.5
1,970
取扱い終了
返品不可
15050010SPEG-M5-8-C1個【M(並目)】0.88548.5
1,970
取扱い終了
返品不可
15050019SPEG-M5-10-C1個【M(並目)】0.810548.5
1,970
取扱い終了
返品不可
15050028SPEG-M5-12-C1個【M(並目)】0.812548.5
2,390
取扱い終了
返品不可
15050037SPEG-M5-15-C1個【M(並目)】0.815548.5
2,560
取扱い終了
返品不可
15050046SPEG-M5-20-C1個【M(並目)】0.820548.5
2,970
取扱い終了
返品不可
15050055SPEG-M5-25-C1個【M(並目)】0.825548.5
3,400
取扱い終了
返品不可
15050064SPEG-M5-30-C1個【M(並目)】0.830548.5
4,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする