高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO

高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO - NBK(鍋屋バイテック会社)

小型電動グリッパ
取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能
・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。
把持力調整可能
・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。
・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。
簡単操作
・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。
・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。

使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)移動量(mm)0.5(必要最小)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
制御
機能
応答時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15054639GEP2006IL-00-B6(片側)0.18IO-Link【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】-0.03
272,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
15054648GEP2006IL-03-B6(片側)0.18IO-Link【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】可能0.03
272,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
15054657GEP2006IO-00-B6(片側)0.18Digital I/O【内蔵位置検出】なし、【爪位置変更】-0.03
258,000
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
15054666GEP2006IO-05-B6(片側)0.18Digital I/O【内蔵位置検出】アナログ 0~10V、【爪位置変更】-0.03
272,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
15054675GEP2010IL-00-B10(片側)0.31IO-Link【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】-0.03
285,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
15054684GEP2010IL-03-B10(片側)0.31IO-Link【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】可能0.03
285,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
15054700GEP2010IO-00-B10(片側)0.31Digital I/O【内蔵位置検出】なし、【爪位置変更】-0.03
267,000
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
15054709GEP2010IO-05-B10(片側)0.31Digital I/O【内蔵位置検出】アナログ 0~10V、【爪位置変更】-0.03
285,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
15054894GEP2013IO-00-B13(片側)0.54Digital I/O【内蔵位置検出】なし、【爪位置変更】-0.055
285,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054910GEP2013IL-00-B13(片側)0.54IO-Link【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】-0.055
303,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054919GEP2013IL-03-B13(片側)0.54IO-Link【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】可能0.055
303,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054928GEP2013IO-05-B13(片側)0.54Digital I/O【内蔵位置検出】アナログ 0~10V、【爪位置変更】-0.055
303,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054937GEP2016IL-00-B16(片側)0.9IO-Link【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】-0.055
324,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054946GEP2016IL-03-B16(片側)0.9IO-Link【内蔵位置検出】プロセスデータ、【爪位置変更】可能0.055
324,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054955GEP2016IO-00-B16(片側)0.9Digital I/O【内蔵位置検出】なし、【爪位置変更】-0.055
306,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054964GEP2016IO-05-B16(片側)0.9Digital I/O【内蔵位置検出】アナログ 0~10V、【爪位置変更】-0.055
324,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする