ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME

ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME - NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME - NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME - NBK(鍋屋バイテック会社)

ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。
可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。
ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。
※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。
ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。

材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15055339RSA-ME-224-300-A20.12971280224
79,100
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055348RSA-ME-224-300-B20.22971280224
79,100
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055357RSA-ME-224-400-A24.23971280224
85,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055366RSA-ME-224-400-B24.33971280224
85,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055375RSA-ME-224-500-A28.34971280224
91,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055384RSA-ME-224-500-B28.44971280224
91,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055400RSA-ME-224-600-A32.45971280224
97,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055409RSA-ME-224-600-B33.35971280224
97,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055418RSA-ME-330-350-A58.834722150330
161,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055427RSA-ME-330-350-B58.634722150330
161,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055436RSA-ME-330-450-A6744722150330
174,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055445RSA-ME-330-450-B66.444722150330
174,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055454RSA-ME-330-550-A75.354722150330
189,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055470RSA-ME-330-550-B74.554722150330
189,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055515RSA-ME-224-300-C20.32971280224
79,100
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055524RSA-ME-224-400-C24.43971280224
85,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055540RSA-ME-224-500-C28.54971280224
91,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15055549RSA-ME-224-600-C32.65971280224
97,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする