NBK(鍋屋バイテック会社)
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200
EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)
-5~55(凍結がないこと)
回転方向
【出力軸】入力軸と同方向
許容荷重(N)
【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシュ
1°以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
定格トルク(N・m)
保持トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15055558
EOAT-200-8
8
361
5.4
【出力軸】5
¥
22,500
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
残り1点です
15055567
EOAT-200-4
4
359
2.7
【出力軸】2.5
¥
22,500
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください