ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100

ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100 - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。
PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。
最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。
PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。

入力電圧(V)5±5%(USB給電)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz帯無線通信ユニット数32台(最大接続)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15055804EPC-100
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする