ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。
PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。
※EPU-100は無線でのみ制御可能です。
EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。
専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。
PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。
DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。
※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。
EtherNet/IPはODVAの登録商標です。