イマオコーポレーション
ハイヒールハンドル HH25
RoHS指令適合製品です。
防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
材質
【エルボ】アルミニウム(A6N01S)/アルマイト処理・梨地仕上げつや消しブラック、【取付用ボルト・ナット・ワッシャー】SUS304
質量(g)
1216
寸法L(mm)
500
寸法L1(mm)
540
材質(グリップ)
SUS304
許容荷重(N)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15089298
HH25-500-SUS
¥20,400
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください