日動電工
リード端子かしめ型14mm用
(1件のレビュー)
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工
幅広い電線タイプ適合
全長(cm)
88
寸法(Φ)
電線差し込み口:14、打ち込み径:14
適合電線
2.6~100(単線mm~より線mm
2
)
内容量
1個
関連資料:
(1.34MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15094137
B14KA
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【施工説明】B14KA_リード端子かしめタイプv2
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった