ブレーキローター

ブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパン
(1件のレビュー)

ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。

内容量1枚
注意
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
※1.ブレーキローター交換は、整備工場で整備士によって行ってください。
※2.適合車種(年式、指定部品番号)以外には、使用しないでください。取付前にはカタログ等で部品番号の確認を行ってください。
※3.ブレーキローターを交換する時は左右セットで、ブレーキパッドも同時交換してください。また、取付ネジは、カーメーカ指定のトルクで対角線上に徐々に締め付けてください。
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
厚さ(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15095887C6-003BPMB334308H:246.9A:288E:136
29,300
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
15095896C6-005BPMB407038H:226.4A:277E:108
13,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
15095905C6-014BMB587245H:113.3A:229E:114.3
15,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
15095914C6-015BPMC838751H:246.5A:271E:136
62,400
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
15095930C6-016BPMR128846H:11.14.3A:278E:114
9,950
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
15095939C6-022BPMR334996H:225.8A:285E:114.3
14,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
15095948C6-024BPMR569931H:204.6A:256E:100
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
15095957C6-025BPMR449654H:163.5A:253E:100
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
15095966C6-026BP4615A063H:113.1A:228E:100
9,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
15095975C6-027BP4615A064H:163.5A:253E:100
12,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
15095984C6-029BPMR307796H:224.7A:257E:114.3
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
15096000C6-032BPMC894846H:4012A:292.8E:114
57,000
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
15096009C6-034BPMN113684H:173A:231E:100
11,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15096018C6-047BP4615A189H:247.4A:293.9E:114.3
14,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
15096027C6-052BPMX925098H:4012.7A:293E:144
29,700
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
15096036C6-053BP4615A192H:105.5A:302E:114.3
13,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
15096045C6-054BPMK584498H:289.1A:276E:136
31,400
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
15096054C6-055BPMX925097H:288.7A:276E:144
32,000
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
15096070C6-101BPMB618797H:188.6A:315E:140
17,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
15096079C6-102BPMB668083H:104.1A:262E:114.3
12,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
15096088D6-002BP43512-87216H:102.8A:211E:88
10,700
5,890
6,479(税込)
7日以内出荷
15096097D6-003BP43512-87220H:163.5A:234E:88
10,900
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
15096106D6-011BP43512-87402H:165.5A:273E:114.3
7,800
4,290
4,719(税込)
7日以内出荷
15096115D6-015BP43512-B2150H:163.5A:234E:100
7,200
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
15096124F6-002BP26311-KC020H:183.5A:232.5E:100
11,800
6,490
7,139(税込)
7日以内出荷
15096140F6-003BP26311-TA000H:183.2A:221E:100
11,300
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
15096149F6-004BP26311-KC001H:92.5A:212.5E:100
11,000
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
15096158F6-005BP26311-TA001H:183.2A:220E:100
11,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
15096167F6-007BP26310-AA032H:245.5A:260E:100
8,550
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
15096176F6-008BP26310-AA051H:104.6A:266E:100
5,880
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
15096185F6-010BP26300-KE020H:162.8A:212.5E:100
9,830
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
15096194F6-013BP26300-KE010H:163.2A:232E:100
10,600
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
15096210F6-015BP26300-TC050H:183.7A:232E:100
9,830
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
15096219F6-016BP26300-KG000H:173.2A:231E:100
8,820
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
15096228F6-018BP26300-SA000/1H:247.6A:293.4E:100
10,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
15096237F6-024BP26300-FL010H:247.1A:293E:100
11,200
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
15096246F6-025BP26300-FL000H:245.9A:277E:100
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15096255F6-026BP26700-AL010H:176.1A:300E:114.3
10,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15096264F6-027BP26700-FL000H:174.9A:285E:100
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
15096280F6-102BP26310-AA112H:185.2A:266E:100
8,550
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
15096289F6-103BP26700-AE080H:185.7A:290E:100
8,990
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
15096298F6-104BP26700-AE062H:105.1A:290E:100
6,180
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
15096307F6-105BP26700-AG001H:104.9A:274E:100
6,010
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
15096316G6-003BP8-97034-034-3H:267.4A:280E:109
46,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
15096325G6-006BP8-97031-008-0H:3510.7A:265E:144
95,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
15096334G6-010BP8-94365-784-0H:308.9A:265E:142
63,700
34,900
38,390(税込)
7日以内出荷
15096350G6-101BP8-94375-425-1H:2107.5A:313E:139.7
46,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
15096359G6-102BP8-97387-228-0H:4211.9A:310E:136
71,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
15096368H6-001BP45251-SA7-000H:102.6A:213E:100
14,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
15096377H6-011BP45251-SR3-A10H:214.5A:240E:100
14,800
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15097567
2023-10-07
用途: ブレーキディスク交換
その他業種

セレナc25のブレーキ ディスクローター交換用に購入
検索で見つけにくかったのですが、問い合わせで年式、型番の詳細を伝えると、フロント、リア両方の商品コードと型番を教えていただけたので、早速購入。
問い合わせも1日で返信がきて、商品到着までも素早い対応でした。
下処理も綺麗にされていたので、交換のみと作業効率もコスパ的にもすごく良かったです。
ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする