パソコンケース 14インチ 撥水加工 縦型 スリム 軽量 フタ付き ファスナーレス スリップイン
伸縮性とクッション性を兼ね備えた素材を採用し、パソコン本体に無駄なくフィット!ポケットを省いたシンプルかつスリムな設計によりコンパクトな取り回しを実現したインナースリーブです。
その他撥水加工(表生地)
適合機種13.3~14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
材質ポリエステル、クロロプレンゴム
色ブラック
質量(g)約110
幅W×厚さ×高さH(mm)約230×8×326
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】230×330×25※参考収納寸法
内容量1個
注意
※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。