公団・公社用戸車・枠付

公団・公社用戸車・枠付 - ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付 - ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付 - ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付 - ヨコヅナ

公団・公社用戸車です。

タイプH型(コ型)耐荷重(kg)30(2個当たり)分類枠付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
板厚・材質
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15344457EKW-000547ジュラコン(R)、#626ZZベアリング入SPCCクロメート処理 t=270
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
15344466EKW-000632ジュラコン(R)SPCCクロメート処理 t=1.635
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする