【セットでお得】折りたたみベッド+こだわり布団3点セット
折りたたみベッドと布団の便利なセットです。
折りたたみベッドは組み立て不要ですぐにお使いいただけます。
楽に折り畳みができ、省スペースに収納できます。
通気性の良いメッシュ生地を使用しており、14段階のリクライニング機能が付いています。
布団セットは、ほこりが出にくく清潔で安心なポリエステルわたの3点組布団(枕・掛け布団・敷き布団)です。
敷き布団は厚さ約9cmとボリュームがあり、快適にお使いいただけます。
掛け布団は、身体のラインに沿ったキルティングを施しており、暖かさを逃がしにくいです。
材質【FK3-S】側生地:ポリエステル100%・詰めもの:ポリエステル100%、【OTB-TRN】スチール・ウレタン・合板
寸法(mm)掛け布団:1500×2100(FK3-S)、敷布団:1000×2000(FK3-S)、枕:430×630(FK3-S)
色ブラウン
サイズシングル
質量(g)掛け布団:1900(FK3-S)、敷布団:3600(FK3-S)、枕:440(FK3-S)
種類折りたたみ/リクライニングベッド
本体質量(g)25800(OTB-TRN)
機能キャスター付・コンパクト・リクライニング(手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×2010×345(TB-TRN)
折りたたみ寸法(mm)910×300×1080(OTB-TRN)
マットタイプ低反発
最大使用者体重(kg)90(OTB-TRN)
内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 7,500 / 税込 ¥ 8,250 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |