ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
イタリア製
螺旋状のガラスがつくる光の造形。
圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様
調光器:別売
材質
飾:強化ガラス(透明)
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
昇降方式
電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
内容量
1台
注意
※調光器別売
※設置時に形状をお決めください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
種類
消費電力(W)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346740
OC257005LCR
4.3
1820
器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×6(E17)
25.8
500
¥
298,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346749
OC257006LCR
8.4
2000
器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×8(E17)
34.4
800
¥
568,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346758
OC257007LCR
19.2
2031
器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×18(E17)
77.4
1150
¥
1,598,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843