ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。
重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様
調光器:別売
材質
セード:ガラス(ケシ・部分透明)
高さ(mm)
554
材質(本体)
鋼(黒鉄イブシ)
電圧(V)
100
全高(mm)
695~2054
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
昇降方式
電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
内容量
1台
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
消費電力(W)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346846
OC006962LCR
8.8
器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×3(E17)
12.9
786
77.3
¥
115,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15346855
OC006963LCR
15.3
器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×6(E17)
25.8
886
77.5
¥
220,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843