ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様
鋳物飾付、調光器:不可
材質
セード:ガラス(乳白)
質量(kg)
12.4
高さ(mm)
824
材質(本体)
ステンレス(黒色メタリック)
種類
器具:LED電球一般形8.4W×7(E26)
電圧(V)
100
消費電力(W)
58.8
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
1000
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)63
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4400
調光率(%)
連続調光100-5・調色
適用畳数
~10畳
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351920
OC125012BR
¥
680,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843