ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様
鋳物飾付、調光器:不可
材質
セード:ガラス(乳白)
質量(kg)
12.4
高さ(mm)
824
材質(本体)
ステンレス(黒色メタリック)
種類
器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)
電圧(V)
100
消費電力(W)
50.4
幅(Φmm)
1000
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)81
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
適用畳数
~10畳
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15351929
OC125012LR
2700
電球色
87.3
4400
¥
645,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15351938
OC125012NR
5000
昼白色
91.6
4620
¥
645,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843