エクステリア ポーチライト
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。
ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。
別売センサー対応
センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)140
寸法(mm)出:111
質量(kg)1.5
高さ(mm)296
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)8.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)41
内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |