ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。
ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様
絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可
質量(kg)
0.7
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)
165
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
構造
防雨・防湿型
色温度(K)
2700
グローブ種別
脱着:ねじ込式
幅(Φmm)
140
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
可能:90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15352900
OG254693LR
グローブ:ガラス(透明・模様入)
91.7
367
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352909
OG254694LR
グローブ:ガラス(透明ケシ・模様入)
89
356
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843