ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。
あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。
仕様
絶縁台(別売):PF228B
材質
グローブ:ガラス(透明・泡入)
幅(mm)
125
寸法(mm)
出:215
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
320
材質(本体)
アルミダイカスト(鉄錆色)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
構造
防雨型
センサー
別売センサー取付可能
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
268
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15352927
OG041474LCR
¥
38,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843