ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。
ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様
調光器:不可
質量(kg)
1.5
取付
軒下取付専用
高さ(mm)
386
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
全高(mm)
559~1959
構造
簡易防雨型
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
140
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※軒下取付専用(水平天井)
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353015
OP034264LR
グローブ:ガラス(透明・模様入)
真鍮(黒色)
71
284
¥
46,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353024
OP034265LR
グローブ:ガラス(セピア色・模様入)
真鍮(鉄錆色)
45.5
182
¥
46,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843