ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様
絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可
寸法(mm)
出:116
質量(kg)
1.5
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
種類
器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)
電圧(V)
100
構造
防雨型
センサー
人感センサー付
色温度(K)
2700
グローブ種別
脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)
276
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具40W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
469
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353085
OG254025LCR
9.2
50.9
(100V)16
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353094
OG254028LCR
8.6
54.5
(100V)10
¥
33,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843