ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)
100
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353110
OG041616LCR
グローブ:ガラス(透明・ヒビ模様入)
160
出:216
1.4
219
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353119
OG254404LCR
グローブ:ガラス(透明・模様入)
154
出:207
1.2
235
¥
37,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353128
OG254405LCR
グローブ:ガラス(透明・模様入)
154
出:207
1.2
235
¥
37,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843