ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。
狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様
絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可
材質
グローブ:ステンドグラス(模様入)
幅(mm)
154
寸法(mm)
出:207
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
235
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.9
構造
防雨型
センサー
人感センサー付
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
人感センサー
切換型
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353137
OG254406LCR
アルミダイカスト(黒色)
25.3
124
¥
43,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353146
OG254407LCR
アルミダイカスト(鉄錆色)
48.9
240
¥
43,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843