曜日別特売

エクステリア ポーチライト

エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。
手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。

仕様調光器:不可質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)120種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式材質(カバー)アクリル(透明・泡入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄内容量1台
注意
※温泉地使用不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全12種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15353155OG264046LR樹脂(オフホワイト色)2700電球色96.6483
9,500
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353164OG264046NR樹脂(オフホワイト色)5000昼白色106.2531
9,500
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353180OG264046WR樹脂(オフホワイト色)3500温白色102.4512
9,500
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353189OG264047LR樹脂(黒色)2700電球色95475
9,500
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353198OG264047NR樹脂(黒色)5000昼白色104.6523
9,500
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353207OG264047WR樹脂(黒色)3500温白色100.8504
9,500
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353216OG264048LR樹脂(オフホワイト色)2700電球色95.8479
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353225OG264048NR樹脂(オフホワイト色)5000昼白色105.4527
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353234OG264048WR樹脂(オフホワイト色)3500温白色101.6508
9,500
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353250OG264049LR樹脂(黒色)2700電球色95.2476
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353259OG264049NR樹脂(黒色)5000昼白色104.8524
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353268OG264049WR樹脂(黒色)3500温白色101505
9,500
5,198
5,718(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする