ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト 本体
上下配光のシンプルな灯体。
明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
仕様
埋込ボックス取付不可、ランプ:別売
材質
上・下面:ポリカーボネート(透明)
幅(mm)
90
寸法(mm)
出:147
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
225
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)
構造
防雨型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
色(本体)
マットシルバー
明るさ
JDR50W×2灯相当
配光タイプ
上下配光
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353365
OG254888
アルミダイカスト(マットシルバー色)
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353374
OG254889
アルミダイカスト(ダークウォームグレー色)
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843