エクステリア スポットライト
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)100
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
構造防雨型
幅(Φmm)53
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
スポットライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15354248 | OG254915 | 00698516 | OG254915R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354257 | OG254916 | 00698525 | OG254916R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354266 | OG254917 | 00698541 | OG254917R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354275 | OG254918 | 00698550 | OG254918R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354300 | OG254920 | 00698568 | OG254920R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354309 | OG254921 | 00697981 | OG254921R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354318 | OG254922 | 00697990 | OG254922R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354336 | OG254924 | 00698008 | OG254924R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354379 | OG254928 | 00698665 | OG254928R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354388 | OG254929 | 00698681 | OG254929R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354397 | OG254930 | 00698690 | OG254930R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354440 | OG254934 | 00697947 | OG254934R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15354458 | OG254936 | 00697965 | OG254936R1 |
|
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |