グレアレスユニバーサルダウンライト

グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

Qシリーズ
鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。

仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)95 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)22 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)349 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 内容量1台
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OD361311R 15355560
OD361311R 15355560
15355560 OD361311R オフホワイト
19,800
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
OD361312R 15355569
OD361312R 15355569
15355569 OD361312R ブラック
19,800
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 850 / 税込 935
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,675 / 税込 1,843

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする