間接照明

間接照明 ODELIC(オーデリック) 間接照明 ODELIC(オーデリック) 間接照明 ODELIC(オーデリック) 間接照明 ODELIC(オーデリック) 間接照明 ODELIC(オーデリック) 間接照明 ODELIC(オーデリック) 間接照明 ODELIC(オーデリック) 間接照明 ODELIC(オーデリック)

豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
吹き抜け空間におすすめのハイパワー

仕様調光器:別売 長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540 幅(mm)36 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) タイプスタンダード、ハイパワー 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)38.1 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)39 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 内容量1台
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15357635 OL291451R 4000 白色 122 4650
33,800
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357644 OL291452R 3500 温白色 122 4650
33,800
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357660 OL291453R 3000 電球色 121.2 4620
33,800
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357669 OL291454R 2700 電球色 117.8 4490
33,800
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357626 OL291450R 5000 昼白色 131.2 5000
33,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 850 / 税込 935
北海道地方 数量1につき 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 数量1につき 1,675 / 税込 1,843

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする