テープライト
リモコンで調光・調色ができるテープライト
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)19
取付屋内取付専用
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂
タイプトップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
色温度(K)2700~6500
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※電源装置・ドライバー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※固定具(別売)は必ず必要です
※屋内取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15358010 | TL0180BC | 00700817 | TF0183BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358019 | TL0030BC | 00700309 | TF0030BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358028 | TL0033BC | 00700318 | TF0033BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358037 | TL0036BC | 00700327 | TF0036BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358046 | TL0039BC | 00700336 | TF0039BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358055 | TL0042BC | 00700345 | TF0042BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358064 | TL0045BC | 00700361 | TF0045BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358080 | TL0048BC | 00700370 | TF0048BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358089 | TL0051BC | 00700379 | TF0051BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358098 | TL0054BC | 00700388 | TF0054BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358107 | TL0057BC | 00700397 | TF0057BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358116 | TL0063BC | 00700415 | TF0063BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358125 | TL0066BC | 00700431 | TF0066BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358134 | TL0069BC | 00700440 | TF0069BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358150 | TL0072BC | 00700449 | TF0072BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358159 | TL0075BC | 00700458 | TF0075BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358168 | TL0078BC | 00700467 | TF0078BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358177 | TL0081BC | 00700476 | TF0081BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358186 | TL0084BC | 00700485 | TF0084BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358195 | TL0087BC | 00700501 | TF0087BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358204 | TL0090BC | 00700510 | TF0090BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358220 | TL0093BC | 00700519 | TF0093BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358229 | TL0096BC | 00700528 | TF0096BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358238 | TL0099BC | 00700537 | TF0099BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358247 | TL0102BC | 00700546 | TF0102BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358256 | TL0105BC | 00700555 | TF0105BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358265 | TL0108BC | 00700571 | TF0108BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358274 | TL0111BC | 00700580 | TF0111BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358290 | TL0114BC | 00700589 | TF0114BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358299 | TL0117BC | 00700598 | TF0117BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358308 | TL0123BC | 00700616 | TF0123BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358317 | TL0126BC | 00700625 | TF0126BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358326 | TL0129BC | 00700641 | TF0129BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358335 | TL0132BC | 00700650 | TF0132BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358344 | TL0135BC | 00700659 | TF0135BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358360 | TL0138BC | 00700668 | TF0138BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358369 | TL0141BC | 00700677 | TF0141BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358378 | TL0144BC | 00700686 | TF0144BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358387 | TL0147BC | 00700695 | TF0147BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358396 | TL0150BC | 00700711 | TF0150BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358405 | TL0153BC | 00700720 | TF0153BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358414 | TL0156BC | 00700729 | TF0156BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358430 | TL0159BC | 00700738 | TF0159BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358439 | TL0162BC | 00700747 | TF0162BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358448 | TL0165BC | 00700756 | TF0165BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358457 | TL0168BC | 00700765 | TF0168BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358466 | TL0171BC | 00700781 | TF0171BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358475 | TL0174BC | 00700790 | TF0174BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358484 | TL0177BC | 00700799 | TF0177BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358500 | TL0183BC | 00700817 | TF0183BC |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |