テープライト
ハイパワーなフレキシブルテープライト
仕様電源別置型、信号線(別売):OA 076 088、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)19
取付屋内取付専用
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂(透明)
タイプトップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
内容量1台
注意
※電源装置・調光器・信号線別売※専用の電源装置が必要です
※固定具(別売)は必ず必要です
※屋内取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
間接照明器具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15358606 | TL0180B | 00704071 | TF0183B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358615 | TL0180E | 00707826 | TF0183E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358640 | TL0030B | 00703556 | TF0030B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358649 | TL0030E | 00706810 | TF0030E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358658 | TL0030F | 00706819 | TF0030F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358667 | TL0033B | 00703565 | TF0033B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358676 | TL0033E | 00706828 | TF0033E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358685 | TL0033F | 00706837 | TF0033F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358694 | TL0036B | 00703581 | TF0036B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358710 | TL0036E | 00706846 | TF0036E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358719 | TL0036F | 00706855 | TF0036F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358728 | TL0039B | 00703590 | TF0039B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358737 | TL0039E | 00706871 | TF0039E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358746 | TL0039F | 00706880 | TF0039F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358755 | TL0042B | 00703599 | TF0042B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358764 | TL0042E | 00706889 | TF0042E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358780 | TL0042F | 00706898 | TF0042F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358789 | TL0045B | 00703608 | TF0045B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358798 | TL0045E | 00706907 | TF0045E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358807 | TL0045F | 00706916 | TF0045F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358816 | TL0048B | 00703617 | TF0048B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358825 | TL0048E | 00706925 | TF0048E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358834 | TL0048F | 00706941 | TF0048F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358850 | TL0051B | 00703626 | TF0051B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358859 | TL0051E | 00706950 | TF0051E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358868 | TL0051F | 00706959 | TF0051F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358877 | TL0054B | 00703635 | TF0054B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358886 | TL0054E | 00706968 | TF0054E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358895 | TL0054F | 00706977 | TF0054F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358904 | TL0057B | 00703651 | TF0057B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358920 | TL0057E | 00706986 | TF0057E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358929 | TL0057F | 00706995 | TF0057F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358938 | TL0063B | 00703669 | TF0063B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358947 | TL0063E | 00707029 | TF0063E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358956 | TL0063F | 00707038 | TF0063F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358965 | TL0066B | 00703678 | TF0066B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358974 | TL0066E | 00707047 | TF0066E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358990 | TL0066F | 00707056 | TF0066F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15358999 | TL0069B | 00703687 | TF0069B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359008 | TL0069E | 00707065 | TF0069E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359017 | TL0069F | 00707081 | TF0069F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359026 | TL0072B | 00703696 | TF0072B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359035 | TL0072E | 00707090 | TF0072E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359044 | TL0072F | 00707099 | TF0072F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359060 | TL0075B | 00703705 | TF0075B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359069 | TL0075E | 00707108 | TF0075E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359078 | TL0075F | 00707117 | TF0075F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359087 | TL0078B | 00703721 | TF0078B |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359096 | TL0078E | 00707126 | TF0078E |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 15359105 | TL0078F | 00707135 | TF0078F |
|
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |