曜日別特売

テープライト

テープライト - ODELIC(オーデリック)テープライト - ODELIC(オーデリック)

ハイパワーなフレキシブルテープライト

仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)19取付屋内取付専用高さ(mm)12材質(本体)樹脂(透明)タイプトップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用内容量1台
注意
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です
※固定具(別売)は必ず必要です
※屋内取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15370795TL0255F257422.92700電球色94.2
38,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15370235TL0198B200417.95000昼白色104.8
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370244TL0198E200417.93000電球色94.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370260TL0198F200417.92700電球色94.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370269TL0201B203418.25000昼白色104.6
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370278TL0201E203418.23000電球色94.1
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370287TL0201F203418.22700電球色94.1
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370296TL0204B206418.55000昼白色104.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370305TL0204E206418.53000電球色94
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370314TL0204F206418.52700電球色94
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370330TL0207B209418.75000昼白色104.8
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370339TL0207E209418.73000電球色94.3
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370348TL0207F209418.72700電球色94.3
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370357TL0210B2124195000昼白色104.5
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370366TL0210E2124193000電球色94.1
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370375TL0210F2124192700電球色94.1
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370384TL0213B215419.25000昼白色104.9
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370400TL0213E215419.23000電球色94.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370409TL0213F215419.22700電球色94.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370418TL0216B218419.55000昼白色104.7
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370427TL0216E218419.53000電球色94.2
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370436TL0216F218419.52700電球色94.2
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370445TL0219B221419.85000昼白色104.5
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370454TL0219E221419.83000電球色94
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370470TL0219F221419.82700電球色94
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370479TL0222B2244205000昼白色104.8
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370488TL0222E2244203000電球色94.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370497TL0222F2244202700電球色94.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370506TL0225B227420.35000昼白色104.6
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370515TL0225E227420.33000電球色94.1
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370524TL0225F227420.32700電球色94.1
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370540TL0228B230420.65000昼白色104.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370549TL0228E230420.63000電球色94
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370558TL0228F230420.62700電球色94
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370567TL0231B233420.85000昼白色104.8
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370576TL0231E233420.83000電球色94.3
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370585TL0231F233420.82700電球色94.3
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370594TL0234B236421.15000昼白色104.5
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370610TL0234E236421.13000電球色94.1
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370619TL0234F236421.12700電球色94.1
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370628TL0237B239421.35000昼白色104.8
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370637TL0237E239421.33000電球色94.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370646TL0237F239421.32700電球色94.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370655TL0243B245421.95000昼白色104.5
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370664TL0243E245421.93000電球色94
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370680TL0243F245421.92700電球色94
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370689TL0246B248422.15000昼白色104.7
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370698TL0246E248422.13000電球色94.3
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370707TL0246F248422.12700電球色94.3
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
15370716TL0249B251422.45000昼白色104.6
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15370235TL0198B00704116TF0198BTL0198B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704116LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370244TL0198E00707930TF0198ETL0198E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00707930LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370260TL0198F00707939TF0198FTL0198F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00707939LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370269TL0201B00704125TF0201BTL0201B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704125LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370278TL0201E00707948TF0201ETL0201E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00707948LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370287TL0201F00707957TF0201FTL0201F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00707957LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370296TL0204B00704141TF0204BTL0204B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704141LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370305TL0204E00707966TF0204ETL0204E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00707966LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370314TL0204F00707975TF0204FTL0204F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00707975LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370330TL0207B00704150TF0207BTL0207B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704150LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370339TL0207E00707991TF0207ETL0207E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00707991LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370348TL0207F00708000TF0207FTL0207F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708000LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370357TL0210B00704159TF0210BTL0210B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704159LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370366TL0210E00708009TF0210ETL0210E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708009LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370375TL0210F00708018TF0210FTL0210F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708018LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370384TL0213B00704168TF0213BTL0213B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704168LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370400TL0213E00708027TF0213ETL0213E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708027LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370409TL0213F00708036TF0213FTL0213F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708036LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370418TL0216B00704177TF0216BTL0216B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704177LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370427TL0216E00708045TF0216ETL0216E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708045LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370436TL0216F00708061TF0216FTL0216F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708061LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370445TL0219B00704186TF0219BTL0219B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704186LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370454TL0219E00708070TF0219ETL0219E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708070LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370470TL0219F00708079TF0219FTL0219F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708079LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370479TL0222B00704195TF0222BTL0222B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704195LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370488TL0222E00708088TF0222ETL0222E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708088LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370497TL0222F00708097TF0222FTL0222F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708097LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370506TL0225B00704211TF0225BTL0225B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704211LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370515TL0225E00708106TF0225ETL0225E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708106LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370524TL0225F00708115TF0225FTL0225F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708115LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370540TL0228B00704220TF0228BTL0228B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704220LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370549TL0228E00708131TF0228ETL0228E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708131LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370558TL0228F00708140TF0228FTL0228F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708140LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370567TL0231B00704229TF0231BTL0231B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704229LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370576TL0231E00708149TF0231ETL0231E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708149LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370585TL0231F00708158TF0231FTL0231F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708158LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370594TL0234B00704238TF0234BTL0234B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704238LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370610TL0234E00708167TF0234ETL0234E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708167LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370619TL0234F00708176TF0234FTL0234F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708176LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370628TL0237B00704247TF0237BTL0237B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704247LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370637TL0237E00708185TF0237ETL0237E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708185LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370646TL0237F00708201TF0237FTL0237F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708201LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370655TL0243B00704265TF0243BTL0243B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704265LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370664TL0243E00708228TF0243ETL0243E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708228LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370680TL0243F00708237TF0243FTL0243F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708237LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370689TL0246B00704281TF0246BTL0246B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704281LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370698TL0246E00708246TF0246ETL0246E LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708246LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370707TL0246F00708255TF0246FTL0246F LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00708255LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15370716TL0249B00704290TF0249BTL0249B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00704290LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする