日立産機システム
日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L
適合
日立旧型HISCREW及びDSPスクリューコンプレッサー使用鉱物油オイルとなります。現行ご使用オイルから交換される場合フラッシング作業が必要となります。ご相談下さい。
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1800mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
関連資料:
SDS(0.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15344746
59047620
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650