曜日別特売
モノタロウ

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り - モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り - モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り - モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り - モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り - モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り - モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り - モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り - モノタロウ
(8件のレビュー)

ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属

用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75内容量1セット(2個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※消耗品のため定期点検・交換をお願いします。
※本体溝にリフトのジャッキアップ部が確実にはまっていることを確認して使用してください。取付がずれている場合、内部の鉄ワッシャーが変形するなどし、破損の恐れがあり非常に危険です。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445896-
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: リフトで車を上げる
株式会社ダイキン

従来使っていた別のパットより繊維が入ってる分耐久性が多少優れておりますゴムの柔軟性もある使用している感覚では特に問題ありませんもう少し耐久性があると良いと思います

2025-04-16
用途: 自動車整備用リフトの保守整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ついつい「まだいいか」と先送りにしがちな工場のリフトの保守整備。
純正品と同等のクオリティーでこの価格なら、もっと早くに交換しておくべきでした。
今度は予備も一緒に購入しようと思います!

2025-01-23
用途: ビシャモンの2柱リフト
立川自動車整備工場

リフトのゴムパットは消耗品。溝が広がってきたら交換しないと危険なので、今回交換しました。純正品と遜色ない作りなので、コスパ最高です。

対象商品 : 15445896
2024-09-06
用途: 車両リフト用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車オイル交換マフラー交換等に使用作業時に問題なし。

対象商品 : 15445896
2024-02-11
用途: リフトの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

長期間使用していると減ってしまい危険なので交換用に準備しました。

対象商品 : 15445896
2023-05-19
用途: OSP30リフトに使用
サービス業

純正に勝るとも劣らない商品で素晴らしいです。
また、お願いしたいと思っております

対象商品 : 15445896
2024-01-29
用途: 純正部品よりはるかに安い
有限会社 長尾自動車

消耗品なので必要充分です。ダメになったらまた購入します。

対象商品 : 15445896
2023-10-16
用途: リフトのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アルティアの2柱リフトに使用しました。
純正品の半額以下です。
耐久性はまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする