プロシェアロールシーツ

プロシェアロールシーツ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェアロールシーツ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェアロールシーツ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェアロールシーツ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェアロールシーツ - プロシェア(ナビス/アズワン)
(1件のレビュー)

衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。

材質パルプ(クレープ紙)100%幅(mm)570長さ(m)100
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943216No.5701巻グリーン0-9476-12
4,220
4,178
4,596(税込)
翌々日出荷
25943234No.5701巻ピンク0-9476-14
4,220
4,178
4,596(税込)
翌々日出荷
25943252No.5701式(4巻)グリーン0-9476-22
14,600
14,454
15,899(税込)
翌々日出荷
25943277No.5701式(4巻)ピンク0-9476-24
14,600
14,454
15,899(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 枕カバー変わりに使用している
学校法人横浜商科大学教育・研究機関

肌ざわりがいいです。色も優しいですが、切断がしにくいです。どんな切り方をすればよいのか教えてください。専用の切断機があればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする