ジョイフル
バイタルロードノンスリップ
雨・雪・泥をしっかりキャッチ。ズレに強い裏面ノンスリップ加工。
用途
車のマット
材質
表:TPE/裏:ポリエステル
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380690
J-696
480
620
フロント
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
15380699
J-697
450
480
リア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください