ジョイフル
レザーメッシュコンビクッション
ストッパーがシートを固定します。車の乗り降りのズレを防ぎます。
用途
車のクッション
材質
表裏:ポリエステル/中材:ポリウレタン
幅(mm)
450
高さ(mm)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380805
JF300-A
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください