ジョイフル
メッシュ低反発クッション
低反発&ウレタンチップを使用。ストッパーがシートを固定します。
用途
車のクッション
材質
表裏:ポリエステル/中材:低反発ウレタン
幅(mm)
430
高さ(mm)
430
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380814
JF306
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください