曜日別特売

マグネットドアエッジガード

マグネットドアエッジガード - SEIWA(セイワ)マグネットドアエッジガード - SEIWA(セイワ)マグネットドアエッジガード - SEIWA(セイワ)マグネットドアエッジガード - SEIWA(セイワ)マグネットドアエッジガード - SEIWA(セイワ)マグネットドアエッジガード - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。
内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。
リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。

幅(mm)65ブラック(カーボン調)高さ(mm)35奥行(mm)10内容量1セット(2個)
注意
※本製品は衝撃を完全に防ぐものではありません。万が一、車両にすり傷・割れなどが発生した場合でも、メーカーでは一切その責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381155K430
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15381155
2024-08-12
用途: ジムニーJB64のドアに装着
製造業

アウトドアで使用することが多いジムニー ドアを明けると岩にゴツン 特にドアエッジをガード出来て マグネット式で取り外し可能なので 洗車・ワックス掛けの際は簡単に外せます、走行中に外れることはありません。但し価格が安ければもっと普及すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする