スマホホルダー
スマホを上下で挟み込んでホールドするスマホホルダーです。
ルーバーをクリップで挟み(ネジを締めて固定)、可動ステーでより安定する【エアコン取付けタイプ】です。
スマホをホールドしたままでも、スマホのサイドボタンの操作ができるので便利です。
アームがスマホのサイドボタンを押してしまうことがないので、スマホが誤動作しません。
左右にアームがないので、スワイプやタップなどのスマホ操作時に指が接触せず、画面操作がしやすいです。
ボールジョイントを搭載しているので、角度調整ができ、横向きでも使用可能です。
幅(mm)69
色ブラック
高さ(mm)125
質量(g)285
奥行(mm)153
取付け方法エアコン取付
収納寸法(mm)高さ:115~190、厚さ:13以下
耐荷重(g)300まで
内容量1個