タブレットホルダー

タブレットホルダー 星光産業 タブレットホルダー 星光産業 タブレットホルダー 星光産業 タブレットホルダー 星光産業 タブレットホルダー 星光産業 タブレットホルダー 星光産業 タブレットホルダー 星光産業 タブレットホルダー 星光産業

ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。
小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。
上下・前後に可動するスイングアームを搭載し、付属の六角レンチでヒンジのトルクを調整できます。
4.7~12インチまでのスマートフォンやタブレットに対応します。
ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。
不意に接触してもシャフトから外れないために、【安全ロック機構】を取付け部に搭載しています。
ヘッドレストのシャフト間隔(内側寸法)が、120mm~140mmまでの車に取付可能です。

幅(mm)165 ブラック 高さ(mm)130 質量(g)320 奥行(mm)130 収納寸法(mm)幅:120~200、厚さ:10以下 耐荷重(g)700まで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15381530 EC-234
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする