ヘッドレストUSBポート
ヘッドレスト取付けの増設USBポートです。
後部座席で、タブレットやスマホで映画などを長時間視聴する際、バッテリー残量を気にせずに楽しめます。
映画や音楽などの長時間視聴でバッテリーを消耗する時や、移動中にスマホを充電したい時に便利です。
設置後もジャマになりにくいスリムでコンパクトなサイズです。
5V/2.4A×2ポート(合計4.8A)のUSBを搭載。電源コードは約2.5mのロングコードなので取り回しに便利です。
ヘッドレストシャフトにクリップで固定する簡単取付け。長さの違うクリップが2種類付属し、幅広い車種に対応します。
幅(mm)107
色ブラック
高さ(mm)22
質量(g)195
奥行(mm)37
出力USB:DC5V 2.4A(2ポート合計4.8A)
コード長さ(m)約2.5
電源電圧(V)DC12
許容電力(W)最大24
内容量1個
注意
※12V電源プラグは、お車のソケット内径がΦ21mm~22.5mmまでの車種に使用可能です。
カー用品 の新着商品
