小さいデジタル温湿度計

小さいデジタル温湿度計 - ドリテック小さいデジタル温湿度計 - ドリテック小さいデジタル温湿度計 - ドリテック小さいデジタル温湿度計 - ドリテック小さいデジタル温湿度計 - ドリテック小さいデジタル温湿度計 - ドリテック小さいデジタル温湿度計 - ドリテック小さいデジタル温湿度計 - ドリテック
(7件のレビュー)

置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付

材質ABS樹脂電源単4形乾電池測定項目温度・湿度分解能温度:0.1、湿度1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ40×39mmスタンドあり保証期間1年設置方法スタンド式・ストラップ穴付温度表示方式デジタル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15442414O-420WTホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
15442430O-420DGダークグレー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 室温確認用
サービス業

小ぶりで置き場所も取らず、どこにも置けるデザインで顔の表示もついて確認しやすい。

対象商品 : 15442430
2025-09-15
用途: マイカー車内用
その他業種

地元のホームセンターより、品揃えと価格にメリットがあるのど、ちょくちょく購入させてもらってます

対象商品 : 15442414
2025-03-16
用途: リビングのエアコン設定の参考として利用
製造業

小さいけど、湿度の大体のレベル感はわかります。
しっかり、エアコンつける前後での違いなど、しっかり反応しているようです。
小さいのでじゃまにならずいいですね。

2025-06-18
用途: 熱中症対策
マルホン工業株式会社 本社製造業

熱中症対策で購入しました。
温度・湿度がすぐに分かるので良かったです。

2024-09-03
用途: 工場内の室温・湿度管理

工場内がとても暑くなるので
従業員の健康管理のため、4か所に設置しました
文字が大きく見やすいので使い勝手いいです

1が参考にしています
対象商品 : 15442430
2024-06-20
用途: 室内机の上
運輸・通信業

小さくても見やすく 持ち運び便利です 状況見てエアコン入れてます

1が参考にしています
対象商品 : 15442414
2024-08-15
用途: 自室に湿度計がないので設置した。
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に物自体小さかったが文字自体大きくとても見やすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする