ドリテック
デジタル温湿度計「ルミール」
熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ
ランプのON/OFFの切替が可能
置いて使える便利なスタンド付
熱中症の危険度を4段階で警告表示
インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
温度センサー
バンドギャップ式温度センサ
湿度センサー
静電容量式湿度センサ
液晶サイズ
67×67mm
スタンド
あり
保証期間
1年
温湿度表示
温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
ランプ色
警告:3色
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15442457
O-423WT
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください