会計王22 インボイス制度対応版

会計王22 インボイス制度対応版 ソリマチ

お客様満足度No.1の会計ソフト(法人・個人両対応)。インボイス制度に対応。金融機関のデータを自動取込、ビックデータに基づいて科目を推察し自動で仕訳、転記、集計されるので簿記に詳しくなくてもかんたんに入力が可能。会計業務作業を大幅に軽減。財務諸表、キャッシュフロー計算書、5期経営分析で正確な経営状況も把握可能。消費税の自動計算対応。ユーザー登録後、最大15ヶ月電話サポート無料、次期製品無償提供。個人事業者の確定申告・電子申告に対応(R4年度版は1月下旬以降に無償提供)。

対応OSWindows 11(64bit)、Windows 10(64bit/32bit)、Windows 8.1(64bit/32bit) 対応機種動作OSが稼動するパソコン(自作機での動作は保証しません) メモリー[Windows 11] 4GB以上(64bit)、[Windows 10/8.1] 2GB以上(64bit)/1GB以上(32bit) ディスクディスクドライブ:CD-ROMドライブ(製品をCD-ROMからインストールする場合に必要です) ディスプレイ解像度1024×768以上必須(1280×800以上推奨) 動作環境マウス:動作OS対応のマウス、プリンター:動作OSに対応したプリンター(A3対応レーザープリンター推奨)、動作に必要なソフトウェア:Microsoft .NET Framework 3.5 SP1が必要です。(インストール済みでない場合は本製品のインストール時に同時にインストールされます)、その他:Excel出力機能を使用する場合はMicrosoft Excelが別途必要です。 ハードディスク200MB以上(データ領域は別途必要) 対象CPU形式1GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15391086 -
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする