販売王22 消費税改正対策版
お客様満足度No.1の販売管理ソフト。インボイス制度に対応。日々入力した売上伝票より得意先別の売掛残高が一覧表示で簡単に把握可能。見積書・納品書の作成はもちろん、担当者別・発送先別・商品別・部門別・得意先別などを組み合わせた様々な集計・分析も可能。集計・分析した結果はExcelへ出力でき、データ活用可能。銀行の入出金データを自動取込、自動で入出金伝票の作成もできます。消費税の自動計算対応。ユーザー登録するだけで、最大15ヶ月電話サポート無料、15ヶ月間最新プログラム無償提供。
対応OSWindows 11(64bit)、Windows 10(64bit/32bit)、Windows 8.1(64bit/32bit)
対応機種動作OSが稼動するパソコン(自作機での動作は保証しません)
メモリー[Windows 11] 4GB以上(64bit)、[Windows 10/8.1] 2GB以上(64bit)/1GB以上(32bit)
ディスクディスクドライブ:CD-ROMドライブ(製品をCD-ROMからインストールする場合に必要です)
ディスプレイ解像度1024×768以上必須(1280×800以上推奨)
動作環境マウス:動作OS対応のマウス、プリンター:動作OSに対応したプリンター(宅配便シール・統一伝票・連続用紙を印刷する場合は、トラクターフィーダーを装備したドットプリンターが必要です)、データベース:Microsoft SQL Server 2019/2017/2016/2014、Microsoft SQL Server 2019/2017※/2016/2014 Express Edition、動作に必要なソフトウェア:Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、Microsoft .NET Framework 4.6.0以降が必要です。(インストール済みでない場合は本製品およびSQL Serverのインストール時に同時にインストールされます)、その他:Excel出力機能を使用する場合はMicrosoft Excelが別途必要です。
ハードディスク450MB以上(データ領域は別途必要)※Microsoft SQL Server 2017 Express Edition をインストールする場合、6GB以上の空き容量が必要です。
対象CPU形式1GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上)
内容量1個
注意
※Microsoft SQL Server 2017 Express Editionを本製品のセットアップ時にインストールすることができます。※Microsoft SQL Server 2017 Express Editionは32bitOSにはインストールできません。