iPad Pro 11インチ 第 4 /3 / 2 / 1 世代 iPad Air 10.9インチ 第 5 / 4 世代 用 フィルム 高透明 ブルーライトカット 衝撃吸収 指紋防止 エアーレス
マルチペット構造が衝撃を吸収し、液晶画面を保護するブルーライトカットタイプのiPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用衝撃吸収フィルムです。つやのある高透明タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。光の反射を低減するARコートを表面に施しています。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約39%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
iPadフィルム の新着商品