コードレスヘッジトリマー本体のみ

コードレスヘッジトリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスヘッジトリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスヘッジトリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスヘッジトリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスヘッジトリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスヘッジトリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスヘッジトリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

2.3Kgで抜群の操作性
18Vバッテリーが力強いパフォーマンスを発揮
アンチブロッキングシステム搭載
持ち手をガードするハンドプロテクター
450mmブレード(刃)で余裕の作業

用途生垣の刈込み 付属品本体のみ(バッテリーと充電器は別売です) 質量(kg)2.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×178×153 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1200 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)15(切断材料によって異なります) 内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15395539 EHC118H
21,100
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする