BOSCH(ボッシュ)
ヘッジトリマー
100Vコード式、ハイパワー420W
不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ
ダイヤモンド研磨刃使用
エルゴノミクス
ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング
延長コードは付属していません
用途
生垣の刈込み
付属品
450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用)
質量(kg)
2.6
電源(V)
100(50-60Hz)
電力(W)
420
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
803×187×160
コード長さ(m)
0.4
刈込み幅(mm)
450
ストローク数(min
-1
[回/分])
1700
電源タイプ
AC電源式
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切断枝径(Φmm)
16(切断材料によって異なります)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15395548
EHC45
¥21,100
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください