ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)

ステンレス枠 UD調整戸車(BR無) - MK(丸喜金属本社)ステンレス枠 UD調整戸車(BR無) - MK(丸喜金属本社)
タイプA型(Vレール用)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20上下調整±3mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15405016S-1062030
880
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする