MK(丸喜金属本社)
ポムベア戸車(BR入)
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
寸法D2(mm)
7
寸法W1(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15405120
S-630
平型
101
5.5
9.5
30
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405129
S-630
平型
76
5
9
20
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405138
S-630
平型
68
5
9
20
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405147
S-630
丸型
101
5.5
9.5
30
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405156
S-630
丸型
76
5
9
20
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405165
S-630
丸型
68
5
9
20
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください